KNIPEX - Pince-clé atramentisée noire 180mm - Gainage PVC - Ouverture 40mm - SC - 8601180SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
articulation - joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
nombre de positions - 15
isolé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084303
Réf. Sonepar
07579308430
Réf. Fournisseur
8601180SB
Marque
KNIPEX
articulation:
joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
15
isolé:
Non
traitement de la surface:
autre
antimagnétique:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Outil de vissage réglable. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. La préhension est améliorée grâce à deux positions de réglage supplémentaires pour une préhension réglable de toutes les largeurs de clés jusqu‘à 40 mm. 10 % de poids en moins mais avec une robustesse équivalente. Graduation de réglage pratique : une graduation gravée au laser permet le préréglage du diamètre nominal avant l’accès. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile. Avec mâchoires étroites – pour les opérations de serrage qui exigent un outil effilé.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


