🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince collier d'étranglement d'Arbre de 20 à 30mm - Gainage PVC - 180mm - 4611G4

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - droit

  • plage de serrage - 20...30 mm

  • longueur - 180 mm

  • avec ressort - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773031093

Réf. Sonepar

07579303109

Réf. Fournisseur

4611G4

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

droit

plage de serrage:

20...30 mm

longueur:

180 mm

avec ressort:

Oui

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince collier d'étranglement d'Arbre de 20 à 30mm - 140mm - Gainage PVC - Ressort d'ouverture et vis de limitation ajustable - Forme robuste, forgée - Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium

Les Atouts de l'article:

Pour le montage de circlips sur des arbres de Ø 1,5 à 4 mm. Avec ressort d'ouverture. Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Pour le montage de circlips sur des arbres de Ø 20,0 – 30,0 mm. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX