KNIPEX - Pince coupante avec berceaux de dénudage 1,5 et 2,5mm² - 160mm -Tri-matière - SC - 1422160SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - standard

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773022138

Réf. Sonepar

07579302213

Réf. Fournisseur

1422160SB

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

160 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince coupante avec berceaux de dénudage 1,5 et 2,5mm² avec tranchant long (Dureté env. 60 HRC) - 160mm Bi-matière - Trous de dénudage précis pour conducteurs unifilaires massifs de 1,5 et 2,5 mm² - Découpe câbles NYM jusqu’à 5x2,5 mm² - SC

Les Atouts de l'article:

Avec tranchant long. Haute performance de coupe grâce à l'articulation à démultiplication. Trous de dénudage précis pour conducteurs unifilaires massifs de 1,5 et 2,5 mm². Découpe confortable de câbles NYM jusqu’à 5 x 2,5 mm². Pointes longues pour travaux de coupe de précision, également possible dans des espaces exigus. Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants env. 60 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX