Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante de côté - à dénuder 1,5 à 2,5mm² 160mm Bi-matière Chromée 1000V - 1426160

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - standard

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773040279

Réf. Sonepar

07579304027

Réf. Fournisseur

1426160

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

160 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

longueur de coupe:

20 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince coupante de côté - à dénuder 1,5 à 2,5mm² avec tranchant long (Dureté env. 60 HRC) 160mm Bi-matière Chromée 1000V - Trous de dénudage précis pour conducteurs unifilaires massifs de 1,5 et 2,5 mm² - Découpe câbles NYM jusqu?à 5x2,5 mm²

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX