KNIPEX - Pince coupante de côté multiusage 140mm - Tête étroite - Bi-matière - Chromée - 7005140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - standard
longueur - 140 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773039488
Réf. Sonepar
07579303948
Réf. Fournisseur
7005140
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
140 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


