KNIPEX - Pince coupante de côté multiusage 160mm - Tête étroite - Gainage PVC - SC - 7001160SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - standard

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773011743

Réf. Sonepar

07579301174

Réf. Fournisseur

7001160SB

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

160 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince coupante de côté multiusage 160mm - Gainage PVC - Tête étroite permettant une utilisation pour des accès difficiles - Tranchants de précision - 20 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de 160mm standard - SC

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX