KNIPEX - Pince coupante de côté multiusage tête étroite 160mm Bi-matière - Chromée 1000V - 7006160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - standard
longueur - 160 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003773021995
Réf. Sonepar
07579302199
Réf. Fournisseur
7006160
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
160 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


