KNIPEX - Pince coupante de côté multiusage tête étroite 180mm - Bi-matière - Chromée -SC - 7005180SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - standard

  • longueur - 180 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773012306

Réf. Sonepar

07579301230

Réf. Fournisseur

7005180SB

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

180 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince coupante de côté multiusage 180mm - Bi-matière - Chromée - Tête étroite, utilisation pour des accès difficiles - Tranchants de précision même aux extrémités pour fils doux et durs - Coupe nette des fils en cuivre fins - SC

Les Atouts de l'article:

Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX