KNIPEX - Pince coupante de côté pour l'électronique avec gaines bi-matière 130 mm - 7782130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - standard
longueur - 130 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773089162
Réf. Sonepar
07579308916
Réf. Fournisseur
7782130
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
130 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
largeur de tête:
13 mm
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
longueur de coupe:
16.2 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


