KNIPEX - Pince coupante de côté pour plastique avec ressort 160mm à 45° - Gainage PVC - 7211160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - standard
longueur - 160 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - plastifié
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773046813
Réf. Sonepar
07579304681
Réf. Fournisseur
7211160
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
160 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Surface des tranchants rectifiée. Pour séparer à ras les parties injectées et des carottes plastiques. Coupe les matériaux tendres tel que le plomb avec une coupe à ras. Avec ressort d'ouverture. Acier électrique au vanadium. Forgé, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


