KNIPEX - Pince coupante de devant démultipliée à tête large 160mm - Gainage PVC - 6801160SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 160 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
certifié ESD - Non
revêtement de la poignée - plastifié
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773011675
Réf. Sonepar
07579301167
Réf. Fournisseur
6801160SB
Marque
KNIPEX
longueur:
160 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
poids:
224 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Forme de la tête permettant d’optimiser les mouvements lors du serrage du nœud au ferraillage. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


