KNIPEX - Pince coupante de devant démultipliée à tête large 200mm - Gainage PVC - SC - 6801200SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 200 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
certifié ESD - Non
revêtement de la poignée - plastifié
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773011699
Réf. Sonepar
07579301169
Réf. Fournisseur
6801200SB
Marque
KNIPEX
longueur:
200 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
poids:
341 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


