KNIPEX - Pince coupante de devant démultipliée pour boulons 200mm - Bi-matière - 64 HRC - 6102200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 200 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
certifié ESD - Non
revêtement de la poignée - plastifié
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773067047
Réf. Sonepar
07579306704
Réf. Fournisseur
6102200
Marque
KNIPEX
longueur:
200 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
poids:
435 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Puissante, compacte, confortable. Comparée aux pinces coupantes de devant standard, plus grande capacité avec une force nécessaire plus faible et meilleure prise en main. Avec tranchants pour fils doux et durs et pour corde à piano. Puissance de coupe particulièrement élevée et force nécessaire réduite grâce à une démultiplication optimale. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile. Avec grande surface d'appui sur les gaines pour une meilleure répartition de la pression et un travail plus agréable. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


