KNIPEX - Pince coupante de précision Super Knips® 125mm 60° - Ressort - Bi-matière - Inox - 7823125

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - standard

  • longueur - 125 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773043096

Réf. Sonepar

07579304309

Réf. Fournisseur

7823125

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

125 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

13.5 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

longueur de coupe:

7.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince coupante pour l'électronique Super Knips® 125mm coudée 60° - Ressort et limitation d'ouverture - Gainage Bi-matière - Tranchants meulés très coupants sans biseau - Charnière avec rivet en acier inoxydable - Tranchants env 54HRC - Inox

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de Ø 0,2 mm. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. Dureté des tranchants env. 54 HRC. Acier à outils INOX.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX