KNIPEX - Pince coupante forte démultiplication 200mm - Coudée à 25° - Gainage Tri-matière - 7422200

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - pince coupante de côté

  • longueur - 200 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773051831

Réf. Sonepar

07579305183

Réf. Fournisseur

7422200

Marque

KNIPEX

forme:

pince coupante de côté

longueur:

200 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

20 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

longueur de coupe:

15 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince coupante de côté forte démultiplication 200mm - Coudée à 25° - Gainage Bi-matière - Pour sollicitations extrêmes - Puissance de coupe élevée et effort physique réduit -Tranchants de précision trempés par induction (dureté env 64 HRC)

Les Atouts de l'article:

Pour sollicitations extrêmes et continues. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX