KNIPEX - Pince coupante forte démultiplication 250mm - Gainage Bi-matière - Chromée - 7405250

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - pince coupante de côté

  • longueur - 250 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773039754

Réf. Sonepar

07579303975

Réf. Fournisseur

7405250

Marque

KNIPEX

forme:

pince coupante de côté

longueur:

250 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince coupante de côté forte démultiplication 250mm - Gainage Bi-matière - Chromée - Pour sollicitations extrêmes - Puissance de coupe élevée et effort physique réduit - Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC)

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX