KNIPEX - Pince coupante tête pointue petit biseau 125mm - Ressort - Gainage bi-matière - 7932125SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - standard
longueur - 125 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
largeur de tête - 11 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773061373
Réf. Sonepar
07579306137
Réf. Fournisseur
7932125SB
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
125 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
largeur de tête:
11 mm
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


