KNIPEX - Pince coupe-boulon CoBolt® 200mm à 20° avec ressort - Bi-matière Antichute SC - 7122200TBK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max. - 0 mm
longueur totale - 200 mm
forme de la lame - autre
angulaire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773080480
Réf. Sonepar
07579308048
Réf. Fournisseur
7122200TBK
Marque
KNIPEX
finition/actionnement:
deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max.:
0 mm
longueur totale:
200 mm
forme de la lame:
autre
angulaire:
Oui
lame coupante interchangeable:
Non
adapté à la coupe de caniveaux à grille:
Oui
poids:
405 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


