KNIPEX - Pince coupe-boulon CoBolt® profil de coupe ajouré 200mm - Bi-matière - SC - 7132200SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition/actionnement - deux mains mécanique

  • adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.2 mm

  • longueur totale - 200 mm

  • forme de la lame - autre

  • angulaire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773067092

Réf. Sonepar

07579306709

Réf. Fournisseur

7132200SB

Marque

KNIPEX

finition/actionnement:

deux mains mécanique

adapté au diamètre de tige filetée max.:

5.2 mm

longueur totale:

200 mm

forme de la lame:

autre

angulaire:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

adapté à la coupe de caniveaux à grille:

Oui

poids:

370 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince coupe-boulon CoBolt® 200mm - Bi-matière - Profil de coupe ajouré facilitant la coupe de grosses sections - Tranchants de précision micro-strié avec mâchoires sous la charnière pour saisir des matériaux à partir de Ø 1mm - SC

Les Atouts de l'article:

Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Avec évidement à la base des tranchants pour faciliter la coupe de fils plus épais. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Ressort d'ouverture intégré dans les poignées et verrouillage pour un travail confortable et un transport sûr. Avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX