KNIPEX - Pince coupe-boulon compact CoBolt® 200mm coudée à 20° - Gainage PVC - 7121200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max. - 5.2 mm
longueur totale - 200 mm
forme de la lame - autre
angulaire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773066866
Réf. Sonepar
07579306686
Réf. Fournisseur
7121200
Marque
KNIPEX
finition/actionnement:
deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max.:
5.2 mm
longueur totale:
200 mm
forme de la lame:
autre
angulaire:
Oui
lame coupante interchangeable:
Non
adapté à la coupe de caniveaux à grille:
Oui
poids:
320 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


