KNIPEX - Pince de précision circlips intérieurs de 85 à 140mm - 305mm 90° Gaines PVC -SC - 4821J41SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - à angle droit
plage de serrage - 85...140 mm
longueur - 305 mm
avec ressort - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773050346
Réf. Sonepar
07579305034
Réf. Fournisseur
4821J41SB
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
à angle droit
plage de serrage:
85...140 mm
longueur:
305 mm
avec ressort:
Non
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


