KNIPEX - Pince de précision pour circlips extérieurs de 10 à 25mm-130mm 90° - Gaines PVC - 4921A11

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 10...25 mm

  • longueur - 130 mm

  • avec ressort - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773048824

Réf. Sonepar

07579304882

Réf. Fournisseur

4921A11

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

10...25 mm

longueur:

130 mm

avec ressort:

Oui

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince de précision pour circlips extérieurs d'Arbre 10 à 25mm - 130mm - Coudée à 90° - Gainage PVC antidérapant - Très résistante: durée de vie 10 fois supérieure aux pinces circlips standard - Pointes en fil d'acier à ressort, serti

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX