KNIPEX - Pince de précision pour circlips extérieurs de 19 à 60mm - 165mm 90°- Gaines PVC - 4921A21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - à angle droit
plage de serrage - 19...60 mm
longueur - 165 mm
avec ressort - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773048831
Réf. Sonepar
07579304883
Réf. Fournisseur
4921A21
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
à angle droit
plage de serrage:
19...60 mm
longueur:
165 mm
avec ressort:
Oui
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


