KNIPEX - Pince de précision pour circlips extérieurs de 85 à 140mm - 320mm - Gainage PVC - 4911A4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - droit
plage de serrage - 85...140 mm
longueur - 320 mm
avec ressort - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773048756
Réf. Sonepar
07579304875
Réf. Fournisseur
4911A4
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
droit
plage de serrage:
85...140 mm
longueur:
320 mm
avec ressort:
Oui
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


