KNIPEX - Pince de précision pour circlips intérieurs de 8 à 13mm 90° 130mm -Gaines PVC-SC - 4821J01SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 8...13 mm

  • longueur - 130 mm

  • avec ressort - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773050339

Réf. Sonepar

07579305033

Réf. Fournisseur

4821J01SB

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

8...13 mm

longueur:

130 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince de précision pour circlips intérieurs d'Alésage 8 à 13mm - 130mm - Coudée à 90° - Gaines PVC antidérapant - Très résistante : durée de vie 10 fois supérieure aux pinces circlips standard - Pointes en fil d'acier à ressort, serti - SC

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX