KNIPEX - Pince de précision pour circlips intérieurs de 85 à 140mm - 320mm - Gainage PVC - 4811J4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - droit
plage de serrage - 85...140 mm
longueur - 320 mm
avec ressort - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773048558
Réf. Sonepar
07579304855
Réf. Fournisseur
4811J4
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
droit
plage de serrage:
85...140 mm
longueur:
320 mm
avec ressort:
Non
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour. Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité. Vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Poignées revêtues d'un gainage plastique antidérapant. Pointes rapportées: fil d’acier à ressorts, serti. Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


