KNIPEX - Pince de préhension de précision Becs demi-ronds - 125mm - Gainage PVC - Chromée - 3733125

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 125 mm

  • longueur de mâchoire - 27 mm

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • forme de compression - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773016960

Réf. Sonepar

07579301696

Réf. Fournisseur

3733125

Marque

KNIPEX

longueur:

125 mm

longueur de mâchoire:

27 mm

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

forme de compression:

autre

poids:

78 g

largeur de tête:

12 mm

forgé:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

avec coupe-fil:

Non

traitement de la surface:

autre

revêtement de la poignée:

plastifié

surface de préhension:

lisse

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince de préhension mécanique de précision - Becs demi-ronds intérieur lisse 125mm - Gainage PVC - Chromée - Pointes meulées avec précision Arêtes soigneusement ébarbées Charnière encastrée Acier de qualité spéciale forgé, trempé à l?huile

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX