KNIPEX - Pince de préhension mécanique de précision Becs plats 125mm Gainage PVC Chromée - 3723125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 125 mm
longueur de mâchoire - 27 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - plastifié
finition de la poignée - 1 composant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773043645
Réf. Sonepar
07579304364
Réf. Fournisseur
3723125
Marque
KNIPEX
longueur totale:
125 mm
longueur de mâchoire:
27 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
largeur de tête:
12.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
72 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


