KNIPEX - Pince-étau à souder - 280mm - Zinguée brillante - Capacité 70mm - 4224280
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 280 mm
ouverture de mâchoire max. - 70 mm
adapté à - universel
isolé - Non
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773022213
Réf. Sonepar
07579302221
Réf. Fournisseur
4224280
Marque
KNIPEX
longueur totale:
280 mm
ouverture de mâchoire max.:
70 mm
adapté à:
universel
isolé:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Pince-étau à souder - 280mm - Zinguée brillante - Capacité 70mm - Pour serrer, fixer et tenir divers profilés - Très résistant - Avec vis de réglage et levier de déblocage - Prise à une seule main
Les Atouts de l'article:
Pour serrer, fixer et tenir divers profilés. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. Mâchoires en acier coulé thermorésistant. Maintient centrés les tubes ou les pièces rondes les unes à côté des autres lors du soudage. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance.
Les Atouts de l'article:
Pour serrer, fixer et tenir divers profilés. Très résistant. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Prise à une seule main. Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère. Mâchoires en acier coulé thermorésistant. Maintient centrés les tubes ou les pièces rondes les unes à côté des autres lors du soudage. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


