KNIPEX - Pince-étau universelle - 200mm - Becs longs coudés 70° - Zinguée - Section 30mm - 4144200

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 200 mm

  • ouverture de mâchoire max. - 20 mm

  • adapté à - universel

  • isolé - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773080343

Réf. Sonepar

07579308034

Réf. Fournisseur

4144200

Marque

KNIPEX

longueur totale:

200 mm

ouverture de mâchoire max.:

20 mm

adapté à:

universel

isolé:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince-étau universelle - 200mm - Becs longs coudés 70° - Zinguée - Section 30mm - Maintient en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats - Très résistant - Avec vis de réglage et levier de déblocage - Prise à une seule main

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX