KNIPEX - Pince-étau universelle 250mm - Bec pivotant Zinguée brillante - Section max 45mm - 4014250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 250 mm
ouverture de mâchoire max. - 43 mm
adapté à - universel
isolé - Non
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773080329
Réf. Sonepar
07579308032
Réf. Fournisseur
4014250
Marque
KNIPEX
longueur totale:
250 mm
ouverture de mâchoire max.:
43 mm
adapté à:
universel
isolé:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


