KNIPEX - Pince multifonctions 5 en 1 - 200mm - Saisit, coupe et dénude - Bimatière - 1372200ME
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de dénudage diamètre - 0...15 mm
profondeur d'encoche ajustable - Non
section longitudinale - Non
forme ronde - Non
couteaux interchangeables - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773088936
Réf. Sonepar
07579308893
Réf. Fournisseur
1372200ME
Marque
KNIPEX
plage de dénudage diamètre:
0...15 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
couteaux interchangeables:
Non
plage de dénudage section transversale:
0.5...6 mm²
coupe en spirale:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Dénudage astucieux : grande plage de capacité, profils de dénudage parfaitement affûtés et positionnement intuitif. Géométrie de coupe innovante : coupe simplifiée, en particulier des câbles plats. Conception hybride : aussi plate qu'une pince à bec effilé et aussi large qu'une pince universelle pour une grande stabilité et une bonne accessibilité. Profilés de dénudage affûtés avec soin pour conducteurs rigides de 0,75 à 6 mm² et conducteurs multibrins de 0,5 à 4 mm². Positionnement précis du conducteur grâce aux repères de positionnement. Coupe facile de câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusqu‘à Ø 15 mm (1/2"). Larges mors de préhension quadrillés pour la torsion des fils. Rainure usinée pour maintenir et tirer en toute sécurité de petites pièces telles que des clous. Surface de préhension convexe d'un côté pour une préhension sûre des éléments plats et zone de préhension pour les éléments ronds. Bords extérieurs saillants pour l'ébavurage des gaines. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX