KNIPEX - Pince multifonctions 5 en 1 - 200mm - Saisit, coupe et dénude - Gainage PVC - 1371200ME

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • section longitudinale - Non

  • forme ronde - Non

  • couteaux interchangeables - Non

  • plage de dénudage section transversale - 0.05...6 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773088929

Réf. Sonepar

07579308892

Réf. Fournisseur

1371200ME

Marque

KNIPEX

profondeur d'encoche ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

couteaux interchangeables:

Non

plage de dénudage section transversale:

0.05...6 mm²

coupe en spirale:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince multifonctions 5 outils en 1 - 200mm - Gainage PVC - Pour saisir les formes plates / rondes avec une accroche optimisée, plier, coupe câbles Ø15mm ou 50mm², dénuder de 0,5-1-1,5-2,5-4-6 mm² - Grande stabilité et bonne accessibilité

Les Atouts de l'article:

Dénudage astucieux : grande plage de capacité, profils de dénudage parfaitement affûtés et positionnement intuitif. Géométrie de coupe innovante : coupe simplifiée, en particulier des câbles plats. Conception hybride : aussi plate qu'une pince à bec effilé et aussi large qu'une pince universelle pour une grande stabilité et une bonne accessibilité. Profilés de dénudage affûtés avec soin pour conducteurs rigides de 0,75 à 6 mm² et conducteurs multibrins de 0,5 à 4 mm². Positionnement précis du conducteur grâce aux repères de positionnement. Coupe facile de câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusqu‘à Ø 15 mm (1/2"). Larges mors de préhension quadrillés pour la torsion des fils. Rainure usinée pour maintenir et tirer en toute sécurité de petites pièces telles que des clous. Surface de préhension convexe d'un côté pour une préhension sûre des éléments plats et zone de préhension pour les éléments ronds. Bords extérieurs saillants pour l'ébavurage des gaines. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX