KNIPEX - Pince multifonctions 6 outils en 1 - 200mm - Bi-matière - Antichute - 1382200T

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 200 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.5...2.5 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773079972

Réf. Sonepar

07579307997

Réf. Fournisseur

1382200T

Marque

KNIPEX

longueur:

200 mm

plage de dénudage section transversale:

0.5...2.5 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Non

plage de dénudage AWG:

1...0

longueur de dénudage ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

270 g

Pince multifonctions 6 outils en 1 - 200mm - Bi-matière - Œillet Antichute - Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles Ø15mm, dénuder les conducteurs 0,75 - 1,5 et 2,5 mm² et sertir les embouts 0,5-2,5 mm²

Les Atouts de l'article:

6 fonctions en une seule pince. Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les embouts. Becs à bout lisse pour saisie sans endommagement de conducteurs individuels. Surfaces de préhension et zone serre-tubes pour saisie de formes plates et rondes. Bord extérieur de la mâchoire à arête plus vive pour rogner les boîtes encastrées et ébavurer les trous de passage des câbles. Trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm². Matrice de sertissage pour embouts de câble de 0,5 - 2,5 mm². Coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles Cu et Al allant jusqu'à 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Forme élancée assurant une bonne accessibilité. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.