KNIPEX - Pince multifonctions avec tranchant (Dureté 60 HRC) - 160mm - Bi-matière Chromée - 1305160

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • section longitudinale - Non

  • forme ronde - Non

  • couteaux interchangeables - Non

  • plage de dénudage section transversale - 0.5...0.75 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773071426

Réf. Sonepar

07579307142

Réf. Fournisseur

1305160

Marque

KNIPEX

profondeur d'encoche ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

couteaux interchangeables:

Non

plage de dénudage section transversale:

0.5...0.75 mm²

coupe en spirale:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince multifonctions avec tranchant (Dureté environ 60 HRC) - 160mm - Bi-matière - Chromée - La pince idéale pour les travaux de câblage avec un dénudage précis et le sertissage des embouts de câbles

Les Atouts de l'article:

La pince idéale pour les travaux de câblage. Pour saisir et plier les fils. Pour couper du fil mi-dur à dur. Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. Avec trous de dénudage précis. Pour le sertissage des embouts de câble. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX