KNIPEX - Pince multiprise Cobra® 300mm - PVC - Chromée - Ouverture 60mm 30 positions -SC - 8703300SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 300 mm
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 70 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773034285
Réf. Sonepar
07579303428
Réf. Fournisseur
8703300SB
Marque
KNIPEX
longueur:
300 mm
articulation:
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.:
70 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
30
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
552 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


