KNIPEX - Pince multiprise Cobra® XL 400mm - Gainage PVC - Ouverture 95mm - 27 positions - 8701400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 400 mm
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 90 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773005636
Réf. Sonepar
07579300563
Réf. Fournisseur
8701400
Marque
KNIPEX
longueur:
400 mm
articulation:
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.:
90 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
27
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
1190 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


