KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs d'Arbre 10 à 25mm - 125mm 90° - Gainage PVC - SC - 4621A11SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - à angle droit
plage de serrage - 10...25 mm
longueur - 125 mm
avec ressort - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773011347
Réf. Sonepar
07579301134
Réf. Fournisseur
4621A11SB
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
à angle droit
plage de serrage:
10...25 mm
longueur:
125 mm
avec ressort:
Oui
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


