🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs d'Arbre 19 à 60mm - 170mm à 90° - Gainage PVC -SC - 4621A21SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 19...60 mm

  • longueur - 170 mm

  • avec ressort - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773011361

Réf. Sonepar

07579301136

Réf. Fournisseur

4621A21SB

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

19...60 mm

longueur:

170 mm

avec ressort:

Oui

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince pour circlips extérieurs d'Arbre 19 à 60mm - 170mm - Coudée à 90° - Gainage PVC - Noire atramentisée - Forme robuste, forgée - Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé - SC

Les Atouts de l'article:

Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX