KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs d'Arbre 3 à 10mm - 140mm - Gainage PVC - Chromée - 4613A0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - droit
plage de serrage - 3...10 mm
longueur - 140 mm
avec ressort - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773017417
Réf. Sonepar
07579301741
Réf. Fournisseur
4613A0
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
droit
plage de serrage:
3...10 mm
longueur:
140 mm
avec ressort:
Oui
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


