KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs d'Arbre 40 à 100mm - 200mm 90° - Gainage PVC - SC - 4621A31SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - à angle droit
plage de serrage - 40...100 mm
longueur - 200 mm
avec ressort - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773011385
Réf. Sonepar
07579301138
Réf. Fournisseur
4621A31SB
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
à angle droit
plage de serrage:
40...100 mm
longueur:
200 mm
avec ressort:
Oui
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


