Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs d'Arbre de 252 à 400mm - 580mm à 90° - Epoxy noir - 4620A61

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 252...400 mm

  • longueur - 580 mm

  • avec ressort - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773025030

Réf. Sonepar

07579302503

Réf. Fournisseur

4620A61

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

252...400 mm

longueur:

580 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince pour grands circlips extérieurs d'Arbre de 252 à 400mm - 580mm - 90° - Avec système de blocage déverrouillable - Avec pointes interchangeables - Époxy noir - Corps de pince : acier laminé, haute résistance - Pointes : acier spécial

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX