Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs d'Arbre de 3 à 10mm - 125mm à 90° - Gainage PVC - 4621A01

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 3...10 mm

  • longueur - 125 mm

  • avec ressort - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773033967

Réf. Sonepar

07579303396

Réf. Fournisseur

4621A01

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

3...10 mm

longueur:

125 mm

avec ressort:

Oui

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince pour circlips extérieurs d'Arbre 3 à 10mm - 125mm - Coudée à 90° - Gainage PVC - Noire atramentisée - Forme robuste, forgée - Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé, trempé

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX