KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs d'Arbre de 40 à 100mm - 200mm 90° - Gainage PVC - 4621A31

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 40...100 mm

  • longueur - 200 mm

  • avec ressort - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773033981

Réf. Sonepar

07579303398

Réf. Fournisseur

4621A31

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

40...100 mm

longueur:

200 mm

avec ressort:

Oui

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince pour circlips extérieurs d'Arbre 40 à 100mm - 200mm - Coudée à 90° - Gainage PVC - Noire atramentisée - Forme robuste, forgée - Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé-trempé

Les Atouts de l'article:

Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX