KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs d'Arbre de 40 à 100mm - 210mm 45° - Gainage PVC - 4631A32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - à angle droit
plage de serrage - 40...100 mm
longueur - 210 mm
avec ressort - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773067023
Réf. Sonepar
07579306702
Réf. Fournisseur
4631A32
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
à angle droit
plage de serrage:
40...100 mm
longueur:
210 mm
avec ressort:
Oui
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


