Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Pince pour circlips intérieurs Alésage 19 à 60mm - 170mm à 90° - Gainage PVC -SC - 4421J21SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 19...60 mm

  • longueur - 170 mm

  • avec ressort - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773011217

Réf. Sonepar

07579301121

Réf. Fournisseur

4421J21SB

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

19...60 mm

longueur:

170 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince pour circlips intérieurs d'Alésage 19 à 60mm - 170mm - Coudée à 90° - Gainage PVC - Noire atramentisée - Forme robuste, forgée - Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé - SC

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX