KNIPEX - Pince pour circlips intérieurs Alésage 40 -100mm - 215mm 90° Gaines PVC Chromée - 4423J31
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - à angle droit
plage de serrage - 40...100 mm
longueur - 215 mm
avec ressort - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773042983
Réf. Sonepar
07579304298
Réf. Fournisseur
4423J31
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
à angle droit
plage de serrage:
40...100 mm
longueur:
215 mm
avec ressort:
Non
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


