KNIPEX - Pince pour circlips intérieurs Alésage de 12 à 25mm - 140mm - Gainage PVC - SC - 4411J1SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - droit

  • plage de serrage - 12...25 mm

  • longueur - 140 mm

  • avec ressort - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773011132

Réf. Sonepar

07579301113

Réf. Fournisseur

4411J1SB

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

droit

plage de serrage:

12...25 mm

longueur:

140 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince pour circlips intérieurs d'Alésage 12 à 25mm - 140mm - Gainage PVC - Noire atramentisée - Forme robuste, forgée - Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé - SC

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX