KNIPEX - Pince pour circlips intérieurs Alésage de 122 à 300mm - 590mm 90 ° - Epoxy noir - 4420J51

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 122...300 mm

  • longueur - 590 mm

  • avec ressort - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773024958

Réf. Sonepar

07579302495

Réf. Fournisseur

4420J51

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

122...300 mm

longueur:

590 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince Pour grands circlips intérieurs d'Alésage 122 à 300mm - 570mm - 90° - Avec système de blocage déverrouillable - Avec pointes interchangeables - Époxy noir - Corps de pince : acier laminé, haute résistance - Pointes : acier spécial

Les Atouts de l'article:

Avec système de blocage déverrouillable. Avec pointes interchangeables. Époy noir. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance. Pointes : acier à outils spécial, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX