KNIPEX - Pince pour circlips intérieurs Alésage de 252 à 400mm - 600mm à 90° - Epoxy noir - 4420J61
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - à angle droit
plage de serrage - 252...400 mm
longueur - 600 mm
avec ressort - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773024965
Réf. Sonepar
07579302496
Réf. Fournisseur
4420J61
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
à angle droit
plage de serrage:
252...400 mm
longueur:
600 mm
avec ressort:
Non
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


